Univerzální hmoždinka SHARK TWIST 2C
Plastová víceúčelová hmoždinka 2C Shark TWIST
HMOŽDINKA-PLA-SHARK-TWIST-14X76




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jedna kotva. Osm uzlů.
- Možnost zasunutí do roviny prstem bez nutnosti použít kladivo
- Snadno se zašroubuje, což umožňuje rychlou montáž
Pro univerzální použití
- Pro upevňování součástí v kombinaci s vrutem do dřeva s metrickým závitem
- Jednotlivé velikosti kotvy lze kombinovat s několika průměry šroubu
Vysoká úroveň bezpečnosti
- Osm uzlů s extrémně velkou kontaktní plochou zajišťuje pevnou fixaci
- Vysoké hodnoty zatížení hmoždinky v redundantním nekonstrukčním systému v betonu a zdivu v kombinaci se šroubem ASSY-D se schválením ETA pro větší bezpečnost
- Nízký montážní utahovací moment a velké přetažení
- Ochrana proti protáčení, zabraňuje přetáčení kotvy ve vrtaném otvoru
Odolnost a trvanlivost
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Odolná vůči UV záření po dobu až šesti týdnů
Široké možnosti upevnění
- Ideální pro montáž lehkých až středních zátěží
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Další výhoda
- Díky speciální plastové konstrukci hmoždinky SHARK TWIST lze bez problémů přišroubovat i matice a šrouby s metrickými závity, například závitové armatury nebo tyče pro zavěšené předměty v potrubních instalacích nebo metrické šrouby
ETA-22/0877
Pro montáž doporučujeme použít šroub ASSY-D.


















ETA-22/0877
- Univerzální plastová hmoždinka
- Do betonu, plného zdiva, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel, autoklávovaného pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých desek
- Vhodné pro upevnění lehkých až středně těžkých břemen, jako jsou záclonové kolejnice, nástěnné police, lehké závěsné skříně, obrazové rámy, zrcadla, lampy, kabelovody, kabelové svorky, elektrické spínače, umyvadla, věšáky na ručníky, informační cedule a detektory pohybu
Průměr hmoždinky | 14 mm |
Materiál | PP/PA |
Barva | Bílá, Antracitová |
Délka hmoždinky (l) | 76 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 14 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 85 mm |
Vzdálenost od kraje (a r) | 150 mm |
Hloubka usazení (h s) | 75 mm |
Min./max. potřebný průměr šroubů | 10-12 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 50 °C |
Přiřazení metrických upevňovacích prvků podle velikosti kotvy | |||||
Kotva prům. 6 | Kotva prům. 8 | Kotva prům. 10 | Kotva prům. 12 | Kotva prům. 14 | |
Vhodné průměry šroubů (závit do dřeva) | 4 až 5 mm | 5 až 6 mm | 6 až 8 mm | 8 až 10 mm | 10 až 12 mm |
Instalační parametry: Beton + zdivo | ||||||
Průměr kotvy [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 |
Typ kamene | Tloušťka zrcadla dU [mm] | Minimální pevnost v tlaku [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek) | ||||
SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
Efektivní hloubka kotvení | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků F = 1,4. Kombinace tahových a smykových zatížení viz EAD 330284-00-0604 2) Maximální dlouhodobá teplota 3) Maximální krátkodobá teplota 4) Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální pevnosti v tlaku a teplotní rozsahy viz posouzení ETA-22/0877 5) Geometrii kamene je nutné porovnat s posouzením ETA-22/0877. |
Nosnosti hmoždinek SHARK TWIST | |||||
Velikost kotvy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Základní materiál | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
Beton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Plná cihla ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Plný blok z křemičitanu vápenatého ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Údaje o pevnosti: Zdivo4), (teplotní rozsah 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální pevnosti v tlaku, vzdálenosti hran a rozteče nebo teplotní rozsahy viz posouzení ETA-22/0877 | ||||||
Typ kamene | Formát kamene [mm] | Třída hrubé hustoty [kg/dm³] | Minimální pevnost v tlaku [N/mm²] | Fadm [kN] 1)5) (pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek) | ||
SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků F = 1,4. Kombinace tahových a smykových zatížení viz EAD 330284-00-0604 2) Maximální dlouhodobá teplota 3) Maximální krátkodobá teplota 4) Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální pevnosti v tlaku a teplotní rozsahy viz >>posouzení ETA-22/08775) Geometrii kamene je nutné porovnat s posouzením ETA-22/0877. |
Údaje o pevnosti: Beton Kotvy v redundantním nestrukturálním systému | |||||||
Průměr kotvy | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Hloubka zapuštění pouzdra kotvy | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků F = 1,4. Kombinace tahových a smykových zatížení viz ETAG 330284-00-0604 2) Maximální dlouhodobá teplota 3) Maximální krátkodobá teplota 4) Přípustné zatížení musí být sníženo |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!