Univerzální hořák
Univerzální hořák
UNIVERZÁLNÍ HOŘÁK 300ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Cenově přístupný
Vynikající poměr ceny k výkonu
Nekomplikovaná obsluha
Bezúdržbový a skladný
Univerzální
- Otočný o 360° bez vlivu na funkci
- Teplota plamene až cca 1 000 °C
Zabraňte lokálnímu přehřátí. Zachovejte optimální vzdálenost hořáku v závislosti na příslušném použití.
Datové listy(X)
Vhodné ke zpracování smrštitelných hadic se středně silnými až silnými stěnami, k nahřívání plášťů kabelů, pájení, opravě plochých střech, uvolnění uvízlých šroubů, likvidaci plevelu, zapalování grilů, tavení, sušení atd.
Trysku nasaďte pevně na ventil. Před použitím zkontrolujte, zda je správně usazena. Stiskněte rozprašovací hlavu. Zapalte tryskající mlhu na konci kužele pomocí zapalovače nebo jiného zápalného zdroje.
Obsah balení | 300 ml |
Teplota plamene | 1000 °C |
Min. teplota zpracování | -10 °C |
Max. teplota zpracování | 50 °C |