Univerzální laserový přijímač LRU 13
Univerzální laserový přijímač LRU 13
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Není nutné komplikované nastavování, což šetří mnoho času
V liniovém režimu automaticky detekuje pulzní frekvenci přijímače
Velký dosah
- Liniové lasery až 120 m
- Rotační lasery až 400 m
Nehrozí poškození přijímače prachem a vlhkostí
Stupeň krytí IP 67
Přijímači stačí k lokalizaci laserového paprsku jediný zásah
Detekce na první zásah
Žádné dlouhé vyhledávání laserového paprsku i při velké vzdálenosti
Vysoce přesné LED diody a LCD displej na přední a zadní straně přijímače
Přijímač lze zavěsit na magnetický povrch
Dva magnety na horní straně přijímače
Rozsah příjmu | 45 mm |
Zobrazení | LED, LCD |
Stupeň krytí | IP 67 |
Životnost akumulátoru / baterie | 50 hodin |
Typ akumulátoru / baterie | NiCd |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 50 °C |
Označení baterie | Mignon AA |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!