Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Univerzální sada nářadí na demontáž a montáž ložiskových vložek, ložisek a pouzder 40 ks

Sada nářadí pro silentbloky, 40 ks
SADA PRO MONT.A DEMOT.LOŽISEK-40D

Obj. č. 1952003880

EAN 4058794286656

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální sada nářadí na demontáž a montáž ložiskových vložek, ložisek a pouzder 40 ks

Obj. č. 1952003880
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
Praktická sada pouzder a vřeten pro vytlačování a zatlačování kruhových ložisek, pouzder a pouzder
  • Cenově výhodná alternativa k nástrojům specifickým pro vozidla

  • Všechna pouzdra lze obrábět a přizpůsobit podle aplikace

  • Všechny díly lze dodat individuálně při nákupu

  • Obsahuje celkem 20 stahovácích pouzder a vtlačovacích pouzder s vnějšími průměry od 44 mm do 82 mm. Pouzdra s průměry, které se zvyšují v přírůstcích po 2 mm, jsou také ideální pro použití v lisu

  • Pouzdra mají na jedné straně stupínek, takže jsou stohovatelná, a proto jsou vhodná i pro obzvláště dlouhé součásti

  • Sada nabízí 4 různé podávací hřídele (L = 450 mm) pro různé typy vrtání v součásti

  • Středicí pouzdra s integrovaným tlakovým ložiskem pro minimální tření při mechanickém řízení

  • U zvláště pevně ukotvených a/nebo zrezivělých součástí lze použít 12t mechanickou hydrauliku Würth (obj. č. 1952004080) nebo 17t dutý pístní válec Würth (obj. č. 1952004090)


Rozsah dodávky


  • 20x pouzdra (vnitřní průměr 34–72 mm / vnější průměr 44–82 mm / H = 55 mm)

  • 6x přidržovací destičky pouzdra

  • 2x středicí pouzdra s tlakovými ložisky

  • 4x vřetena (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)

  • 8x tlakové matice (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)

  • 1x vysoce výkonná vazelína na čep
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Tichá ložiska

  • Ložiska kol

  • Pouzdra

  • Pouzdra vyrobená z kovu/plastu/mosazi atd.

Počet kusů v sadě (10)

40 ks

Materiál (30)

Nástrojová ocel

Hmotnost výrobku (na kus) (40)

15420,000 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Mechanicko-hydraulický válec s dutým plunžrem, 12 tun Renault, Nissan, Opel/Vauxhall 7 ks

SUPER COMPACT GO-THROUGH MECHA CYL 12TO

Hydraulický válec s dutým plunžrem a krátkým zdvihem pro univerzální použití se speciálním nářadím.
x 1 ks
Hydraulický válec s dutým pístem, 17 tun univerzální

HYDRCYL-17-TO-STROKE-43MM-SCREW-COUPLING