Univerzální sada středicích nástrojů pro spojkový nástroj DAC 15 ks
Středicí nástroj SAC, sada 15 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dva upínací/středicí prvky zaručují přesné vystředění kotouče spojky na první upínací prvek a přesné vystředění ve vodicím ložisku nebo vrtání klikového hřídele na druhém upínacím prvku
- Ideální doplněk pro všechny běžně dostupné sady spojovacích nástrojů SAC
- Zvláště nutné pro vozidla bez vodicího ložiska v klikovém hřídeli
- Vyžaduje se u vozidel, u nichž je vnitřní průměr vrtání klikového hřídele větší než vnitřní průměr náboje kotouče spojky
- Součástí dodávky je středicí nástroj BMW pro vozidla, ve kterých je vodicí ložisko umístěno v sacím hřídeli převodovky (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
Hmotnost výrobku (na kus) | 653,000 g |
Výška | 130 mm |
Šířka | 400 mm |
Délka | 500 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)