Univerzální sada upínacích nástrojů na pojistné kroužky 26 ks pro pojistné kroužky
Sada kleští na poj. kroužky, nastavitelná, 26 ks
UNIVERZÁLNÍ SADA NA POJISTNÉ KROUŽKY-26D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pojistné kroužky se otevírají a zavírají pomocí vroubkovaného ručního kolečka nebo alternativně pomocí 3/8“ unašeče
- Rychlá a bezpečná výměna vyměnitelných hrotů na držáku na kovaných čelistech
- Obsahuje 12 párů vyměnitelných hrotů
Rozsah dodávky:
- 1 pár rovných náhradních hrotů 2,5 – 3,0 – 3,5 – 3,8 mm
- 1 pár náhradních hrotů s úhlem 45° 2,5 – 3,0 – 3,5 – 3,8 mm
- 1 pár náhradních hrotů s úhlem 90° 2,5 – 3,0 – 3,5 – 3,8 mm
- 1 x imbusový klíč pro výměnu hrotů
Robustní univerzální provedení, např. pro ložiska kol, pojistné kroužky, hnací hřídele atd.
Datové listy(X)