Univerzální sada vřeten a pouzder Průměr 24/14 až 42/32 mm
Sada nářadí na pouzdra a ložiska, 29 ks
Obj. č. 1952007065
EAN 4099618820724
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
Komplexní sada 24 ks vřeten a pouzder z kvalitní nástrojové oceli pro různé aplikace
Univerzální použití
- Ideální pro montáž a demontáž ložisek, pouzder, těsnicích kroužků a hřídelových těsnění
- Sada mechanického nářadí, lze použít i s hydraulikou
- Pro použití na vozidla, dílenské lisy, C-rámy, svěráky atd.
- Cenově výhodná alternativa k nářadí specifickému pro vozidla
Optimální využití pouzdra
- Pouzdra lze mechanicky zpracovat pro optimální přizpůsobení dané práci
- Velká variabilita průměru pouzdra v kroku po 2 mm
- Stohovatelnost pro dlouhé a krátké součásti
Inteligentní vřetena
- Extra dlouhé provedení (450 mm) a vysoká pevnost v tahu
- Minimální tření díky integrovanému přítlačnému ložisku
Rozsah dodávky
- 10x tlakové pouzdro s okénkem, AD24xID14 až AD42xID 32 mm
- 6x přidržovací destičky pouzdra
- 2x vřeteno, 1x M10 a 1x M12
- 2x středicí pouzdro s přítlačnými ložisky
- 4x přítlačná matice, 2x M10 a 2x M12
Upozornění
Nelze kombinovat s jinými systémy.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Montáž a demontáž ložisek, pouzder, těsnicích kroužků a hřídelových těsnění.
Návod
- Před prvním použitím namažte vřetena, aby nedošlo k přetížení a nežádoucímu natažení nebo roztržení materiálu
- Vždy kontrolujte sílu, kterou momentový klíč působí na pohon
Počet kusů v sadě (10) | 24 ks |
Povrch (20) | 0 - nehodí se |
Materiál (30) | Nástrojová ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) (40) | 16000,000 g |