Univerzální šroub ASSY® 4 A2 CS Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zápustná hlava
ASSY 4 A2 CS, nerezová ocel A2 PT, záp. hl. RW
ŠRB ZÁ-DŘ-A2-RW20-4X60/39
Obj. č. 018744060
EAN 4061975615169
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu
- Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem
- Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními
- Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky
- Hlava se vkládá zatlačením
Vyšší moment přetržení
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boků jednoduchého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům
- Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2
- Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2
- S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
- Austenitická nerezová ocel se vyznačuje vysokým stupněm odolnosti vůči korozi působením agresivního průmyslového vzduchu, mořského vzduchu, pitné vody, říční vody, důlní vody a slané vody a také dřevu s obsahem taninu. Do jisté míry je odolná vůči kyselinám a není vhodná pro atmosféry s obsahem plynného chlóru
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Datové listy(X)
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady. Závit šroubu je po zašroubování celý umístěn v dolní části.
Lze použít pro venkovní aplikace a užitnou třídu 3
- Pro zvýšení spojovacího efektu nebo zamezení protažení hlavy se doporučuje kombinace s dokonale padnoucí podložkou pro systém ASSY 4
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 60 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnitřní pohon | RW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Délka závitu (lg) | 39 mm |
Průměr jádra | 2,5 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 28 Stupňů |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3,368 g |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Fasáda, Terasa, Plot, Dřevěná stavba, Vlhký prostor, Balkon, Můstek, Hrací zařízení, Venku |
Vhodné stroje | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Schválení | ETA-11/0190 |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!