Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Univerzální šroub ASSY® 4 A2 CS Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zápustná hlava

ASSY 4 A2 CS, nerezová ocel A2 PT, záp. hl. RW
ŠRB ZÁ-DŘ-A2-RW20-5X60/42

Obj. č. 018745060

EAN 4061975615312

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální šroub ASSY® 4 A2 CS Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zápustná hlava

Obj. č. 018745060

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šroub s částečným závitem vyrobený z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A2 se zápustnou hlavou pro univerzální upevnění dřevo-dřevo ve venkovních prostorách vystavených živlům

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu


  • Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem

  • Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními

  • Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky

  • Hlava se vkládá zatlačením


Vyšší moment přetržení


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boků jednoduchého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům


  • Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2

  • Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2

  • S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
Upozornění
  • Austenitická nerezová ocel se vyznačuje vysokým stupněm odolnosti vůči korozi působením agresivního průmyslového vzduchu, mořského vzduchu, pitné vody, říční vody, důlní vody a slané vody a také dřevu s obsahem taninu. Do jisté míry je odolná vůči kyselinám a není vhodná pro atmosféry s obsahem plynného chlóru

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady


Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady. Závit šroubu je po zašroubování celý umístěn v dolní části.



Lze použít pro venkovní aplikace a užitnou třídu 3

Návod
  • Pro zvýšení spojovacího efektu nebo zamezení protažení hlavy se doporučuje kombinace s dokonale padnoucí podložkou pro systém ASSY 4

  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.

  • Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku

Jmenovitý průměr (d)

5 mm

Délka (l)

60 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

9,6 mm

Výška hlavy (k)

3,2 mm

Vnitřní pohon

RW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Délka závitu (lg)

42 mm

Průměr jádra

3,2 mm

Tvar hrotu

Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru

Vrcholový úhel

34 Stupňů

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Min./max. úhel zašroubování

0-90 Stupňů

Hmotnost výrobku (na kus)

5,284 g

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH

Oblast použití

Fasáda, Terasa, Plot, Dřevěná stavba, Vlhký prostor, Balkon, Můstek, Hrací zařízení, Venku

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi

Schválení

ETA-11/0190

Šroub s povinností registrace

Ano

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L120MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY