Univerzální šroub ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava
ASSY 4 CSMP, ocel, poz. PT,záp. hl.,fr. kap., RW
ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X20/12









Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Výrazné snížení síly potřebné při šroubování šroubu
- Nízká tvorba mezer při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Snížené riziko poranění od vyčnívajících kovových třísek díky integraci frézovací stopky do závitu
- Vysoká ochrana aplikačních nástrojů
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Schváleno podle ETA-11/0190
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Velikost paralelního pohonu RW30 je k dispozici pro okenní aplikace o průměru 6 mm. To usnadňuje kombinaci se šrouby AMO vybavenými RW30.
Pro spoje dřevo-dřevo určené pro stažení k sobě
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení k sobě. V tomto případě je závit zcela umístěn v dolní části druhé součásti.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do prům. 4 mm A2K 5 µm, od prům. 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- U šroubů od průměru 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Pro zvýšení spojovacího efektu nebo zamezení protažení hlavy se doporučuje kombinace s dokonale padnoucí podložkou pro systém ASSY 4
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!