Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Univerzální šroub ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava

ASSY 4 CSMP, ocel, poz. PT,záp. hl.,fr. kap., RW
ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-4X70/34

Obj. č. 019014070

EAN 4061975679819

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální šroub ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava

Obj. č. 019014070

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální šroub s částečným závitem pro rychlé upevnění spojů dřevo-dřevo bez mezer při výrobě nábytku, úpravě interiérů nebo výrobě dřeva ve vnitřních suchých nebo krytých prostorách

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Výrazné snížení síly potřebné při šroubování šroubu


  • Nízká tvorba mezer při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky

  • Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky

  • Snížené riziko poranění od vyčnívajících kovových třísek díky integraci frézovací stopky do závitu

  • Vysoká ochrana aplikačních nástrojů


Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Doklad o plnění

Schváleno podle ETA-11/0190

Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Účel použití

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Velikost paralelního pohonu RW30 je k dispozici pro okenní aplikace o průměru 6 mm. To usnadňuje kombinaci se šrouby AMO vybavenými RW30.



Pro spoje dřevo-dřevo určené pro stažení k sobě


Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení k sobě. V tomto případě je závit zcela umístěn v dolní části druhé součásti.



Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)


  • Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do prům. 4 mm A2K 5 µm, od prům. 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy

  • Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • U šroubů od průměru 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
Návod
  • Pro zvýšení spojovacího efektu nebo zamezení protažení hlavy se doporučuje kombinace s dokonale padnoucí podložkou pro systém ASSY 4

  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.

  • Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku

Jmenovitý průměr (d)

4 mm

Délka (l)

70 mm

Délka závitu (lg)

34 mm

Typ hlavy

Hlava se zápustnou fréz. kapsou

Detaily hlavy

Frézovací kapsy

Průměr hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnitřní pohon

RW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Tvar závitu

Hrubý závit

Průměr jádra

2,5 mm

Tvar hrotu

Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru

Vrcholový úhel

28 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Šedá

Min./max. úhel zašroubování

0-90 Stupňů

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH

Oblast použití

Univerzální, Nábytek, Korpus, Kování

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Šroub s povinností registrace

Ano

Schválení

ETA-11/0190

Vyhovuje RoHS

Ano

Minimální rozteč v mm pro šrouby s nepředvrtanými otvory v dřevěných součástech 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 0° Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 90°
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Minimální rozteče jsou specifikovány v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 u nepředvrtaných otvorů na hřebíky, kde d je vnější průměr závitu
2) Minimální vzdálenosti platí také pro šrouby o průměru ≥ 5 mm u součástí vyrobených z materiálu BauBuche (ETA-14/0354) při tloušťce součástí t ≥ 7 x d
3) Minimální vůle mezi úhly 0° < α < 90° při zatížení ve směru vlákna lze přesněji určit v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2
4) Dřevěné součásti s ρk > 500 kg/m3 je nutné vždy předvrtat
Minimální rozteče v mm pro šrouby s nepředvrtanými otvory v dřevěných součástech, ρk ≤ 420 kg/m3
Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 0° Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 90°
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) Minimální rozteče jsou specifikovány v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 pro předvrtané otvory na hřebíky, kde d je vnější průměr závitu
2) Minimální vzdálenosti mezi úhly 0° < α < 90° při zatížení ve směru vlákna lze přesněji určit v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2
Vzdálenosti od okraje ve dřevě pod smykovým zatížením
Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 0° Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 90°
Namáhaný konec
-90° < α < 90°
Nenamáhaný konec
90° < α < 270°
Namáhaná hrana
0° < α < 180°
Nenamáhaná hrana
180° < α < 360°
Poznámky
Minimální rozteče se stanovují dle normy EN 1995-1-1, tab. 8.6, kde d je vnější průměr závitu
V souladu s normou ETA-11/0190 (A.2.4.3) je nutné dodržet minimální tloušťky součástí, které mají být spojeny
U kombinovaných smykových a axiálních tahových zatížení je nutné použít minimální rozteče pro šrouby a smykové namáhání
Minimální vůle v mm pro šrouby v dřevěných dílech
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d v mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Vysvětlivky Všeobecné informace
α Úhel mezi osou šroubu a směrem zrna součásti Šrouby z uhlíkové oceli lze používat v třídách použití 1 a 2
t1 Tloušťka součásti na straně hlavy U spojů s více šrouby je nutno dodržet efektivní hodnotu nef dle normy DIN EN 1995-1-1,
t2 Součást 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (dodržujte minimální tloušťky součástí) Gl. (8.17) pro smykové zatížení a dle normy ETA-11/0190, A.2.3.2 pro axiální zatížení
Fv, Rk Charakteristickou odolnost šroubu vůči střihu vč. lanového efektu je třeba vzít v potaz.
Fax,Rk Charakteristický odpor šroubu v axiálním směru (vytažení závitu, protažení Musí být dodrženy specifikace a předpoklady dle normy ETA-11/0190 a DIN EN 1995-1-1
hlavy, roztržení oceli) Při udržování minimální tloušťky součásti a minimální rozteče šroubů v souladu dle norem
req Délka šroubu požadovaná pro dosažení nosnosti DIN EN 1995-1-1 a ETA-11/0190, předvrtání není nutné
Výpočty vycházejí z norem ETA-11/0190 a DIN EN 1995-1-1
U smykového zatížení je měřená nosnost dána vzorcem Fv,Rd = Fv,RK · kmod / γM a
u axiálního zatížení vzorcem Fax,Rd = Fax,RK · kmod / γM
Poznámky
Je-li rozteč mezi šrouby ve směru zrna a ke koncovému zrnu nejméně 25 x d, může být vzdálenost k nezatížené hraně v pravém úhlu ke směru zrna snížena na 3 x d, a to i při tloušťce součásti t < 5 x d.
V souladu s normou ETA-11/0190 (A.2.4.2) je nutné dodržet minimální tloušťky součástí, které mají být spojeny
Při použití dřeva s rizikem rozštípnutí je třeba šrouby vždy předvrtat
U spojů ocel/dřevo lze minimální rozteč (a1, a2) vynásobit koeficientem 0,7
U spojů dřevěných desek lze minimální rozteč (a1, a2) vynásobit koeficientem 0,85
U dřevěných dílů Douglas Fir se minimální vůle ve směru vlákna musí zvýšit o 50 %
Tabulky zatížení
Všeobecné informace
Nosnosti byly stanoveny dle norem ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 a DIN EN 1995-1-1/na:2013-08 pro šrouby ASSY® bez předvrtání a hrubou hustotu dřeva ≥ 350 kg/m3. Tabulky zatížení obsahují celou řadu variant. Další možnosti měření jsou k dispozici s použitím technického softwaru Würth. Další informace jsou k dispozici na adrese www.wuerth.de/assy.
Kombinované zatížení
Hodnoty odolnosti vůči smykovému zatížení Fv,RK uvedené v tabulce byly stanoveny s ohledem na „lanový efekt“ ΔFv,RK. V případě současného axiálního a bočního zatížení nelze hodnoty nosnosti uvedené v tabulce použít. Je-li požadován doklad o kombinovaném zatížení, platí požadavek normy DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28), přičemž hodnotu Fv,RK je nutno brát v úvahu bez lanového efektu. Lze k tomu použít technický software Würth.
Produkt: ASSY 4 CSMP Materiál šroubů: Ocel, tvrzená
Obj. č.: 0190 1XX XXX Ochrana proti korozi: A3K
Použití: Dřevo/dřevo, jednoduché smykové spojení Maximální třída použití: 2
Hrubá hmotnost dřeva 1 / dřeva 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Základ výpočtu: ETA-11/0190:2018
Průměr předvrtání dle normy ETA-11/0190 v mm
d v mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Měkké dřevo 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Tvrdé dřevo 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Podle odborné zprávy 1459 SWG ASSY BauBuche
Minimální vzdálenosti v mm pro předvrtané šrouby v měkkém a tvrdém dřevu a v materiálu BauBuche
Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 0° Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 90°
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Minimální rozteče jsou specifikovány v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 pro předvrtané otvory na hřebíky, kde d je vnější průměr závitu
2) Minimální vzdálenosti mezi úhly 0° < α < 90° při zatížení ve směru vlákna lze přesněji určit v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
S podložkou/zápustnou podložkou S podložkou/zápustnou podložkou S podložkou/zápustnou podložkou
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Vytahovací odpor Fx, Rk ve spoji dřevo/dřevo kolmém k vláknu s požadovanou minimální délkou šroubu ℓreq
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
S podložkou/zápustnou podložkou S podložkou/zápustnou podložkou S podložkou/zápustnou podložkou
Fv, Rk req Fv, Rk req Fv, Rk req Fv, Rk req Fv, Rk req Fv, Rk req Fv, Rk req Fv, Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Minimální vůle v mm pro šrouby v křížem vrstveném dřevě
Boční povrchy Čelní povrchy
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
Smykový odpor Fx, Rk ve spoji dřevo/dřevo kolmém k vláknu s požadovanou minimální délkou šroubu ℓreq
Vzdálenosti hran v křížem vrstveném dřevě při smykovém zatížení
Poznámky
Hodnoty platí pro minimální tloušťku součásti 10 x d
Minimální hloubka zahloubení šroubu v předním povrchu křížem vrstveného dřeva je 10 x d
Stejným způsobem musí být dodržovány požadavky výrobců příslušných dřevěných dílů z křížem vrstveného dřeva
Vzdálenosti od okraje u dřeva s axiálním zatížením
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úhel zašroubování 45/60 stupňů

ŠRB-UHELNÍK-ASSY-60-45STP.-200X120X30

Snadno instalovatelný šroubovací úhelník pro rychlou a přesnou úhlovou montáž dlouhých šroubů do dřeva ASSY pod úhlem 45 nebo 60 stupňů.
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L120MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY