Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Univerzální šroub ASSY® 4 PII CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit s frézovacími kapsami pod hlavou

ASSY 4 PII CSMP, ocel, pozink., závit pod hl., RW
ŠRB-CSMP-P-WO-RW40-(A3K)-8X190/80

Obj. č. 0190440819

EAN 4065746086783

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální šroub ASSY® 4 PII CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit s frézovacími kapsami pod hlavou

Obj. č. 0190440819

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Speciální šroub s částečným závitem s podhlavovým závitem s utahovacím účinkem pro ploché, vysokozátěžové spoje blízko hran ze dřeva s dřevem a dřeva s ocelí bez mezery při úpravách interiéru nebo konstrukci dřeva v suchých vnitřních prostorách nebo vlhkých oblastech

Vybrání RW zajišťuje optimální přenos výkonu


  • Větší kontaktní plocha na bitu nabízí zvýšený výkon

  • Větší stabilita, ovládání jednou rukou a přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Inovativní závit pod hlavou


  • Velmi vysoký průtah hlavy (> ASSY 4 WH) díky nosnému závitu pod hlavou a zvětšenému průměru hlavy

  • Montáž bez mezer je výsledkem tlaku vyvíjeného protilehlou drážkovanou stopkou a podhlavovým závitem s menším roztečí, s utahovacím účinkem cca 2 mm

  • Vhodné pro spojování dřeva se dřevem a dřeva s ocelí díky zápustné hlavě 90° a identickému vnějšímu průměru obou závitů

  • Dva dřevěné prvky lze přesně spojit díky tvaru hlavy v rovině s povrchem dřeva


Velmi snadná instalace


  • Zlepšené zahlubování hlavy a snížené riziko zlomení hlavy na povrchu tvrdého dřeva (sukovité oblasti) díky rovnoměrnějšímu rozložení napětí mezi hlavou a závitem pod hlavou

  • Zjednodušuje montáž a snižuje rozsah šroubů, které je třeba držet v montážních vozidlech kombinací vlastností šroubů se zápustnou hlavou a šroubů s hlavou s podložkou

  • Optimalizované zapichování a zařezávání šroubu díky jemnému začátku závitu

  • Minimální rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
Doklad o plnění

Schváleno podle ETA-11/0190

Upozornění
  • Při upevňování tenkých součástí je důležité zajistit, aby hlava šroubu byla v rovině s povrchem dřeva.

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a konstrukci vaší instalace. Dimenzování šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od průměru šroubu 5 mm

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevu. Pro použití v plastových hmoždinkách, kde lze také snížit pracovní zátěž, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou
Účel použití
Ocel, pozinkovaná, třídy použití 1 a 2, koncept 22. 11. 2023
Charakteristická nosnost hmoždinky
Fax,RkFv, Rk
RozměryObj. č. PUlst1, mint1, max, 90/90t1, max, 90/090° / 90°90° / 0°90° / 90°90° / 0°
JednotkammmmmmmmkNkNkNkN
ASSY 4 PII CSMP
Šroubování a tlakové lepení, požadovaná délka závitu lg =15xd
KlíčObecné informace
Součást 1 (hlava šroubu)Výpočtová hodnota nosnosti
Součást 2 (špička šroubu)
Tloušťka součásti t2 ≥ls – t1
charakteristická hrubá hustota ρk = 350 kg/m³
8 × 70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8 × 80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8 × 90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8 × 110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8 × 130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8 × 150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8 × 170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8 × 190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8 × 210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8 × 230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8 × 250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8 × 270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8 × 290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8 × 310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8 × 330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8 × 350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8 × 370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
8 × 210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8 × 270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8 × 330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
  • ls – délka šroubu

  • 90°/90° – úhel mezi šroubem a vláknem 90° v součásti 1, 90° v součásti 2

  • 90°/0° – úhel mezi šroubem a vláknem 90° v součásti 1, 0° v součásti 2

  • t1, min – minimální tloušťka součásti na konci hlavy

  • t1, max, 90/90 – maximální tloušťka součásti 1 při úhlu mezi šroubem a vláknem 90° v součásti 2

  • t1, max, 0/90 – maximální tloušťka součásti 1 při úhlu mezi šroubem a vláknem 0° v součásti 2

  • Fax, Rk – charakteristický odpor hmoždinky proti vytažení

  • Fv, Rk – charakteristický odpor hmoždinky proti střihu
  • Otvory nejsou předvrtané.

  • Šroub je zašroubován do součásti 1 v rovině s povrchem.

  • Nosnosti platí pro všechny tloušťky součástí t1, min ≤t1≤ t1, max.

  • Pro t1 ≥t1, min mohou být výsledné hodnoty odolnosti proti střihu vyšší.

  • Vybrané průřezy musí splňovat požadavky na minimální průřez podle standardu ETA-11/0190.
Tloušťka součásti t1, min ≤t1 ≤t1, max
charakteristická hrubá hustota ρk = 350 kg/m³
Fax, Rd = kmod × Fax, Rk / ϒM
Fv, Rd = kmod × Fv, Rk / ϒM

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spojování dvou dřevěných prvků, které přesně zapadají, aniž by zanechaly mezeru, zejména pro nosné dřevěné konstrukce nebo nosné účely.



Šrouby s průměrem 8 mm a délkou závitu 120 mm (15xD) jsou ideální pro šroubování a tlakové lepení.



Podhlavový závit, se zmenšeným stoupáním závitu a se zvětšeným vnějším průměrem, umožňuje spojení dvou dřevěných prvků bez montážní mezery.



Pro aplikace, kde je vyžadována plochá povrchová úprava hlavy šroubu s povrchem dřeva.



Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)


  • Vysoce kvalitní modře pasivovaná povrchová ochrana zinkem bez chromu (VI), tloušťka vrstvy A3K 8 µm

  • Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • U šroubů od průměru 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
Návod
  • Maximální mezera mezi komponenty nesmí překročit 2 mm

  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW

Jmenovitý průměr (d)

8 mm

Jmenovitý průměr 2

8 mm

Délka (l)

190 mm

Délka závitu (lg)

80 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

Frézovací kapsy

Průměr hlavy (dh)

18,5 mm

Výška hlavy (k)

8 mm

Vnitřní pohon

RW40

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit se závitem pod hlavou

Stopková fréza

Ano

Délka stopky

68 mm

Tvar závitu

Hrubý závit

Průměr jádra

5,3 mm

Tvar hrotu

Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru

Vrcholový úhel

34 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Šedá

Min./max. úhel zašroubování

0-90 Stupňů

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Měkké dřevo, KVH, Panel z masivního dřeva (SWP), Dřevotřískové desky, Překližka, OSB, Překližka (BSP), Glulam (BSH), Stavební dřevo (KVH)

Oblast použití

Střecha, Pokrývač, Strop, Dřevo, Dřevostavba, Dřevěná stavba, Zdvojení desek, Lepení vřetenovým lisem, Napojení kovu a dřeva, Připojení krokví a vaznic, Zdvojený nosič

Vhodné stroje

Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power

Šroub s povinností registrace

Ano

Schválení

ETA-11/0190

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Univerzální držák E 6,3 (1/4) s rychlovýměnným sklíčidlem

ADAPTÉR-BIT-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 ks
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
DŘEVĚNÁ SPOJKA WC-DT

WOCON-(WC-DT)-150X68X25

Konstrukční rybinová spojka z vrstvené bukové dýhy pro montáž stěnových, střešních a stropních prvků z masivního dřeva nebo CLT.
x 60 ks
DŘEVĚNÁ SPOJKA WC-BC

SPOJKA PANELŮ-DŘEVĚNÁ -WC-BC-50X50X22

Konstrukční rybinová spojka z vrstvené bukové dýhy pro montáž stěnových, střešních a stropních prvků z masivního dřeva nebo CLT s úzkým průřezem, například stěnové spoje (< 120 mm) nebo stropní a střešní prvky (< 200 mm).
x 60 ks