Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Univerzální šroub pro excentrické kování

Ocelový univ. čep pro exc. spojku
NÁBYTKOVÝ UNI EXCENTR UHLOVÝ 90-180°

Obj. č. 068321011

EAN 4024835736572

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální šroub pro excentrické kování

Obj. č. 068321011

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro pokosové řezy 90°–180°
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr vyvrtaného otvoru

8 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Úhel a Rozteč otvorů X mm
Tloušťka materiálu 16 mm Tloušťka materiálu 19 mm Tloušťka materiálu 22 mm
100° 37,3 36,0 34,8
105° 37,9 36,7 35,6
110° 38,4 37,3 36,3
115° 38,9 37,9 37,0
120° 39,4 38,5 37,7
125° 39,8 39,1 38,3
130° 40,3 39,6 38,9
135° 40,7 40,1 39,4
140° 41,1 40,5 40,0
145° 41,5 41,0 40,5
150° 41,9 41,5 41,1
155° 42,2 41,9 41,6
160° 42,6 42,3 42,1
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Excentrické kování Bez límce

ČEP

Provedení bez nákružku:
x 250 ks
Excentrické kování Bez límce

ČEP

Provedení bez nákružku:
x 250 ks
Excentrické kování s přírubou

EXSPOJ-PRIR-ZD-(NI)-TL16MM

Provedení s nákružkem: Zakrývá okraj vrtaného otvoru
x 250 ks
Excentrické kování s přírubou

EXSPOJ-PRIR-ZD-(NI)-TL19MM

Provedení s nákružkem: Zakrývá okraj vrtaného otvoru
x 250 ks