Univerzální upínací systém
Univerzální upínací systém s čelistmi
LIŠTA PRO NÁŘADÍ 1485MM OSAZ. 8 KLEMY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
A upínací systém pro různé upínací šířky
Upínací čelisti lze plynule posunovat a zajistit na profilové liště.
Velké zatížení
Maximální nosnost páru upínacích čelistí: 8 kg, statické zatížení.
Individuálně prodloužitelné
Páry upínací čelisti jsou k dispozici samostatně. Profilové lišty lze namontovat pomocí sousedních konců
Možné upevnění do systému se čtvercovým děrováním (pomocí montážní sady obj. č.: 0960050190)
Datové listy(X)
Délka | 1485 mm |
Počet párů upínacích čelistí | 8 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!