Upevňovací bod ABS Lock X Solar
Kotevní bod ABS Lock X Solar
LOCKX SOLAR(LX-SOLAR-150) 150 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ABS-Lock X-Solar se jednoduše upne kolem nosníků solárních tepelných a fotovoltaických modulů a nabízí připojovací bod pro 3 osoby. Jisticí zařízení lze použít jako jeden kotevní bod nebo jej lze rozšířit tak, aby vytvářel systém poutacích postrojů.
Připojovací bod z nerezové oceli má deformovatelný držák (průměr 16 mm), což výrazně snižuje aplikaci síly v případě pádu. Před instalací jisticího zařízení ABS-Lock X-Solar je však důležité otestovat nosnost systémových nosníků.
Připojovací bod je upnut přímo kolem nosníku fotovoltaického systému se základní deskou a protideskou (100 x 100 mm). ABS-Lock X-Solar lze naložit ve všech směrech, a proto je ideální pro použití na šikmých střechách.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Pro fotovoltaické systémy a nosníky solárního tepelného systému
- Profily do 50 mm x 50 mm
- Podstruktura musí být testována na nosnost!
- Vč. spojovacího materiálu
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
Tento upevňovací bod z nerezové oceli (průměr 16 mm) je speciálně navržen pro práci na solárních tepelných a fotovoltaických modulech. Jisticí zařízení jednoduše upnete základní deskou a deskou (100 x 100 mm) kolem vhodných nosných nosníků fotovoltaického systému.
Materiál | Ocel |
Délka tyče | 150 mm |
Norma EN | 795 |
Výška | 150 mm |
Barva | Barva nerezové oceli |
Povrch | NOC FINISH |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)