Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Upevňovací kotva W-FAZ PRO/S

Upevňovací kotva W-FAZ PRO, pozinkovaná ocel
PEV.KOT.W-FAZ PRO/S-(A2K)-10-85-M12X160

Obj. č. 5930212065

EAN 4062856404285

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Upevňovací kotva W-FAZ PRO/S

Obj. č. 5930212065

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce výkonná klínová kotva pro vysoká zatížení v betonu s trhlinami i bez trhlin, pozinkovaná ocel

Nejvyšší hodnoty nosnosti při nízkých roztečích a vzdálenosti od okrajů


Mimořádně velké efektivní hloubky ukotvení maximalizují již tak vysoké hodnoty nosnosti na kotvu



Rychlá montáž s menším počtem vyztužovacích nárazů


Velmi malé efektivní hloubky ukotvení minimalizují dobu vrtání a zapuštění



Ekonomické a flexibilní použití


Volitelná hloubka zapuštění umožňuje optimální využití kotev v závislosti na hloubce zapuštění a aplikaci



Minimální vzdálenosti od okrajů a rozteče


Umožňuje připevnění v blízkosti okrajů, malé kotevní prvky a montáž do tenkých betonových dílů



Pro strukturu odolnou proti zemětřesení


Vysoký výkon při seismickém účinku, seismická třída C1 a C2

Doklad o plnění

Evropské technické schválení ETA-20/0229 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:


  • Statický nebo kvazistatický účinek (M8–M16)

  • Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 a C2 (M8–M16)

  • Požární odolnost R30, R60, R90, R120


Zatížení a požární odolnost (rovnoměrná teplotní křivka) – znalecký posudek č. GS 6.1/20-018-1:


  • Doba požáru 180 minut (M8–M16)


Švýcarský spolkový úřad pro civilní ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – schválení pro šokové zkoušky BZS D 20-602


  • Použití ve švýcarských budovách civilní ochrany (M8–M16, od standardní hloubky ukotvení hef,std)
Účel použití

Evropské technické schválení ETA-20/0229 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:


  • Statický nebo kvazistatický účinek (M8–M16)

  • Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 a C2 (M8–M16)

  • Požární odolnost R30, R60, R90, R120


Zatížení a požární odolnost (rovnoměrná teplotní křivka) – znalecký posudek č. GS 6.1/20-018-1:


  • Doba požáru 180 minut (M8–M16)


Švýcarský spolkový úřad pro civilní ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – schválení pro šokové zkoušky BZS D 20-602


  • Použití ve švýcarských budovách civilní ochrany (M8–M16, od standardní hloubky ukotvení hef,std)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Individuální upevňovací body nebo kotvy v redundantním nestrukturálním systému se schválením


  • V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)

  • Vhodné pro předem umístěné instalace, instalaci na místě a distanční montáž


Vhodné pro kotvení středně těžkých až těžkých břemen do betonu:


Montáž např. kovových konstrukcí, podpěr, ocelových podpěr, držáků, zábradlí, kabelových vedení, trubkových profilů, dřevěných konstrukcí, nosníků, trámových úhelníků, atd.



Upevnění podléhající seizmické aktivitě v oblastech náchylných k zemětřesení



Upevnění, které je vystaveno ohni



Šroub W-FAZ PRO/S, galvanizovaná ocel, smí být používán pouze v suchých místnostech

Metrický průměr hmoždinky

M12

Délka hmoždinky (l)

160 mm

Min./max. výška upevnění (t fix)

10-85 mm

Standardní výška upevnění (t fix,std)

65 mm

Min. užitečná hloubka ukotvení (h ef, min)

50 mm

Max. užitečná hloubka ukotvení (h ef, max)

125 mm

Užitečná hloubka ukotvení, standardní (h ef, std)

70 mm

Užitná délka (B)

135 mm

Proměnná výška upevnění (t fix ,var)

B – hef

Průměr disku x tloušťka disku

24 x 2,5 mm

Šířka klíče

19 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

12 mm

Variabilní hloubka vývrtu (h 0, var)

hef + 10

Min. hloubka vývrtu (h 0, min)

60 mm

Max. hloubka vývrtu (h 0, max)

135 mm

Hloubka vývrtu, standardní (h 0, std)

80 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Utahovací moment při ukotvení (T inst)

60 Nm

Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f)

14 mm

Typ závitu x průměr kotvy x délka závitu (L th)

M12 x 105

Přesah šroubu (C)

16,0 mm

Schválení

ETA-20/0229

Seismologie C1

Ano

Seismologie C2

Ano

Údaje o výkonu1) na individuální kotvě bez vlivu vzdálenosti hrany
Průměr kotvy [mm] M8 M10 M12 M16
Variabilní efektivní hloubka ukotvení hef,var [mm] Efektivní hloubku ukotvení lze nastavit různě mezi hef,min a hef,max. Technický software Würth vám může pomoci s výpočtem.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
v betonu s trhlinami
Přípustné střední zatížení v tahu v betonu C 20/253) Nadm [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Přípustné zatížení ve smyku v betonu C 20/253) Vadm [kN] 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Přípustný ohybový moment Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
v betonu bez trhlin
Přípustné střední zatížení v tahu v betonu C 20/253) Nadm [kN] 5,0 6,7 6,7 6,1 11,4 11,2 8,5 14,3 14,1 12,6 23,8 18,8
Přípustné zatížení ve smyku v betonu C 20/253) Vadm [kN] 9,0 15,3 21,9 34,3
Přípustný ohybový moment Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-20/0229
Přípustné zatížení při vystavení ohni (F180) podle rovnoměrné teplotní křivky založené na TR20 viz znalecký posudek č. GS 6.1/20-018-1
Instalační parametry1)
Průměr kotvy [mm] M12 M16
Variabilní efektivní hloubky ukotvení hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Hloubka usazení hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimální tloušťka stavebního prvku hmin [mm] max.
(1,5 hef; 100)
100 187,5 105 max.
(1,5 hef; 120)
120 240 127,5
Minimální rozteč smin [mm] 50 65
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 55 65
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ d0 [mm] 12 16
∅ řezných hran dcut[mm] 12,5 16,5
Hloubka vývrtu h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Průchozí otvor v přípravku df[mm] 14 18
Šířka klíče AF [mm] 19 24
Utahovací moment při montáži kotvy Tinst = [mm] 60 110
Výška šestihranné matice tnut [mm] 10 13
Výška x ∅podložky tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Instalační parametry1)
Průměr kotvy [mm] M8 M10
Variabilní efektivní hloubky ukotvení hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Hloubka usazení hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimální tloušťka stavebního prvku hmin [mm] max.
(1,5 hef; 80)
80 135 80 max.
(1,5 hef; 80)
80 150 90
Minimální rozteč smin [mm] 35 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 45
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ d0 [mm] 8 10
∅ řezných hran dcut[mm] 8,45 10,45
Hloubka vývrtu h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Průchozí otvor v přípravku df[mm] 9 12
Šířka klíče AF [mm] 13 17
Utahovací moment při montáži kotvy Tinst = [Nm] 15 40
Výška šestihranné matice tnut [mm] 6,5 8
Výška x ∅podložky tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrták s odvodem prachu Plus D

VRTÁK PŘÍKL.PLUS-D-12X320MM-S ODSÁVÁNÍM

Extrémně rychlý příklepový vrták s agresivní vrtací hlavou se dvěma břity pro vrtání a odsávání v rámci jediného pracovního úkonu
x 1 ks
Momentový klíč 1/2

KLÍČ MOMENTOVÝ 1/2, 20-100 NM

Ráčnová hlava s jemným ozubením (72 zubů) a průchozím 4hranem
x 1 ks
Seřizovací nástroj pro stroje

NAS-HMO-(Z-FAZ/Z-FA)-(M8-M16)

Pro rychlé a pohodlné zatloukání kotevních šroubů Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8–M16) a W-FAZ pomocí vrtacího kladiva