Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Upevňovací souprava QUATURIS S

Čep rohové skříňky Quaturis S, sada
QUATURIS S SET KOMFORT POLICE
GRASS

Obj. č. F154147594
EAN 9003012504208

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Montážní sada pro vyjímatelný organizační systém rohového nábytku

Ocelová konstrukce s hliníkovým povrchem


  • kvalitní povrchová úprava s dobrou odolností v průběhu času

Otočné zařízení umožňuje použití přihrádek téměř zcela mimo skříň


  • přehled a optimální přístup k obsahu různých úložných prostor

Integrované měkké zavírání


  • měkké a tiché zavírání

  • flexibilní a harmonický pohyb

Minimální instalační hloubka: 490 mm


Minimální instalační výška: 600 až 900 mm


Pro skříň 900, 1000 nebo 1200 mm


Pro dveře o šířce 450, 500 nebo 600 mm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace