Upevňovací spona Ze dvou částí typ B2
Svorka s upevň. očkem DIN 3017-2 tvar S/B2 W1
FSTNG-CLMP-DIN3017-B2-W1-SZ-64/15
Obj. č.
054006415
EAN 4038898589679
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
DIN 3017 B2, W1 galvanizovaná ocel
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka pásma | 15 mm |
Jmenovitý průměr | 64 mm |
Min./max. rozsah sevření | 64-64 mm |
Druh vstupu | Drážka/šestihran |
Vyhovuje RoHS | Ano |