Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Třmenová spona Pro kulatá očka o průměru 40 mm a oválná očka 42 x 22 mm, pro skládání podle celních předpisů

Třm. spona D 40, oválné oko 42 x 22 mm, skládací
KRAMPE-POEGEL-PMKPRPPSR-PLLL-(A2K)-H55MM

Obj. č. 088081455
EAN 4011231809900

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro kulatá očka o průměru 40 mm a oválná očka 42 x 22 mm, pro skládání podle celních předpisů
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka třmenu (H)

55 mm

Šíře držáku (B)

20 mm

Délka (L)

72 mm

Šířka (A)

22 mm

Vzdálenost otvorů

51 mm

Průměr díry

5 mm

Materiál

Ocel

Konstrukce

Třmen k překlopení

Povrch

A2K

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace