Upínací popruh se standardní ráčnou
Upínací popruh s ráčnou, korunový hák
PÁS UPÍNACÍ KRONEHAK-4T-B50MM-L8M
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132108.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Polyesterový pás
- Tahová ráčna
- Díky vnitřnímu štítku netrpí předčasným vyhazováním a předčasným opotřebením
Barevné upínací popruhy nejsou 100% stálobarevné! Při použití ve vytrvalém dešti může dojít ke vzniku skvrn.
V souladu s normou EN 12195-2
Certifikace GS
Datové listy(X)
- Upínání pásem
- Pozitivní zajištění
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka (B) | 50 mm |
Délka (L) | 8 m |
Pevná koncová délka | 0,5 m |
Délka volného konce | 7,5 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 4000 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 2000 daN |
Předpětí | 400 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Hák Krone |
Štítek uvnitř | Ano |
Barva | Červená |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!