Upínací popruh s automatickým navíjením s karabinou
Automatický upínací popruh s karabinou
AUTOM..SAMONAVÍJECÍ UP.PÁS S KAR.55X200
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadné použití
- Testováno podle normy EN 12195-2
- Funkce automatického navíjení
Typové označení | ARZK20 |
Šířka | 55 mm |
Délka | 2000 mm |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 250 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Předpětí | 27 daN |
Šířka pásu | 25 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,733 kg |
Tvar háku | Hák skarabinou |
Barva | Černá, Červená |
Materiál | Ocel/plast |
Norma EN | 12195–2 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!