Upínací trn Pro řezné a brusné kotouče
Upínací trn pro rozbruš. a hrubov. kotouče
UPÍNACÍ TRN PRO ŘEZ.KOT.10MM
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozsah upnutí 0–8 mm
Jediný upínací trn pro všechny rozsahy upnutí.
Upínací šroub je zcela zapuštěn do upínacího trnu
Žádné vyčnívající části závitu, což umožňuje pracovat i na špatně přístupných místech.
Upínací šroub s velkou kontaktní plochou a pravotočivým závitem (samoupínací efekt)
Spolehlivé upnutí kotouče.
Upínací šroub s velkou opěrnou plochou a podélnou štěrbinou
Snadné povolení nebo utažení pomocí 17mm plochého klíče nebo plochého šroubováku.
Datové listy(X)
Vhodné pro průměr vývrtu | 10 mm |
Délka | 58 mm |
Průměr stopky | 6 mm |