Uzamykatelná okenní klika AL 420
Okenní klika AL 420 zamykací
OK.KLIKA-AL420-ZAM.-100NM-RAL9016-35-10

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S tlakovým válcem, centrálním klíčem a jedním klíčem
- Splňuje požadavky normy DIN EN 1627, RC1-RC3
- Zajištěná vodorovná nebo svislá poloha
- Odlévaný zinkový základnový štítek se čtyřnásobným zajištěním po 90°.
- 2 vačky: Základnový štítek je zajištěn proti kroucení
Pro bílé plastové profily doporučujeme barvu RAL 9016
Dodací lhůta cca 15–20 pracovních dnů pro délky kolíků 45 mm a 48 mm.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna.
K zajištění lze použít dodané šrouby nebo šrouby s válcovou zápustnou hlavou ASSY o průměru 5 mm.
![]() | |
Materiál | ALU |
Materiál základní rozety | Zinkový odlitek |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Dopravní bílá RAL 9016 |
Délka kolíku (A) | 35 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Délka vrutu | 45 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ano |
Typ zavírání | S centrálním zamykáním |
Délka rukojeti | 136 mm |
Norma EN | 13126-3:2011, 1627 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)