Uzamykatelná okenní klika ZD 403
Okenní klika ZD 403 zamykací
FG-DZ-ZD403-UZALS-2SRB-R9016-48-10
Obj. č. 0687771207
EAN 4048539630806

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtyřnásobné zajištění po 90° a kovová vložka zajišťují okenní kliku ve vodorovné nebo svislé poloze
- Excentry chrání štítek před otočením
- Přítlačná cylindrická vložka na jeden centrální klíč (2D1) pro všechny okenní kliky tohoto modelu
K upevnění klik lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY Ø 5 mm nebo šrouby do okenních klik.
Pro bílé plastové profily doporučujeme barvu RAL 9016.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Materiál základní rozety | Plast |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Dopravní bílá RAL 9016 |
Délka kolíku (A) | 48 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Délka vrutu | 55 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ano |
Typ zavírání | S centrálním zamykáním |
Délka rukojeti | 142 mm |
Třída odporu | 0 - nehodí se |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!