Uzavírací zátka s nákružkem a vnějším šestihranem, imperiální jednotky DIN 910, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 910 nerezová ocel A2, nelegovaná, palce
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | G1/4 |
Délka (l1) | 21 mm |
Průměr hlavy (d2) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Typ závitu | Trubkový závit |
Počet chodů na palec | 19 |
Délka závitu | 12 mm |
Konstrukce | Standardní provedení |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)