Uzavírací zátka s nákružkem a vnějším šestihranem, imperiální jednotky DIN 910, ocel, nelegovaná
DIN 910 ocel nelegovaná, palce
ŠRB-NST-DIN910-WS19-G1/2AX14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | G1/2 |
Délka (l1) | 26 mm |
Průměr hlavy (d2) | 26 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS19 |
Typ závitu | Trubkový závit |
Počet chodů na palec | 14 |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Délka závitu | 14 mm |
Konstrukce | Standardní provedení |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)