Uzavírací zátka s vnějším šestihranem, dlouhý šroubovací čep DIN 7604, ocel, nelegovaná
DIN 7604 nelegovaná ocel, tvar C
ŠRB-NST-DIN7604-C-M8X1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M8 x 1 |
Délka (l1) | 12.5 mm |
Průměr hlavy (dc) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS12 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Konstrukce | S dlouhým šroubem vkónusu |
Produktová třída | B |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)