Uzavírací zátka s vnějším šestihranem, dlouhý šroubovací čep DIN 7604, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 7604 ocel, vločkový zinek, tvar B
ŠRB-NST-DIN7604-C-(A2K)-M26X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M26 x 1,5 |
Délka (l1) | 22.5 mm |
Průměr hlavy (dc) | 31 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS22 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1.5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Konstrukce | S dlouhým šroubem vkónusu |
Produktová třída | B |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)