VARIFIX® dorazový úhelník, 90° se 3 drážkovými otvory
Rohový konektor VARIFIX, žár. zink. 3 sloty 90°
ÚHELNÍK 90° 41/3OTV ŽÁR. ZN.
Obj. č. 0862900386
EAN 4047376658509
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
- Umožňuje montáž také přímo do rastru otvorů na montážní liště tvaru C
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Délka křídla (L1) | 45 mm |
Délka ramene 2 (L2) | 90 mm |
Šířka ramene (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 33 mm |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Materiál | Ocel |
Hmotnost | 194 g |