Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Válcová hlava s drážkou DIN 84, mosaz, poniklovaná (E2J)

DIN 84 mosaz, poniklovaná
ŠRB-VÁL-DIN84-BRS-(E2J)-M5X8

Obj. č. 00175 8

EAN 4038898371885

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Válcová hlava s drážkou DIN 84, mosaz, poniklovaná (E2J)

Obj. č. 00175 8

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 84 byla nahrazena normou ISO 1207. Existuje určitá omezená podobnost (jmenovitý Ø

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M5

Délka (l1)

8 mm

Průměr hlavy (dk )

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Normy

DIN 84

Materiál

Mosaz

Pevnostní třída

0 - nehodí se

Povrch

Poniklováno

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Válcová hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Drážka

Vnitřní pohon

Štěrbina

Typ závitu

M

Stoupání

0,8 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace