Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Válcová hlava s drážkou DIN 84, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 84 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M3X10

Obj. č. 00403 10

EAN 4011231064118

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Válcová hlava s drážkou DIN 84, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 00403 10

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 84 byla nahrazena normou ISO 1207. Existuje určitá omezená podobnost (jmenovitý Ø

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M3

Délka (l1)

10 mm

Průměr hlavy (dk )

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

2 mm

Normy

DIN 84

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Válcová hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Drážka

Vnitřní pohon

Štěrbina

Typ závitu

M

Stoupání

0,5 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šrouby s válcovou hlavou a drážkou 1350 ks v systémovém kufru 4.4.1. DIN 84

SADA ŠROUBŮ-DIN84-(A2K)-1350D-SYSKO

Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), drážkovaná