Válcová hlava s drážkou DIN 84, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 84 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 84 byla nahrazena normou ISO 1207. Existuje určitá omezená podobnost (jmenovitý Ø
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk ) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2.6 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0.7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!