Válcová hlava s drážkou DIN 84, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 84 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 84 byla nahrazena normou ISO 1207. Existuje určitá omezená podobnost (jmenovitý Ø
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 30 mm |
Průměr hlavy (dk ) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!