Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Válcová pila HSCo8 Longlife a Speed
VÁLCOVÁ PILA BIMETAL-D35MM












Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně rychlé řezání s minimálním úsilím
Nově vyvinutý tvar zubů
Vysoká soustřednost a přesnost bočního rázu
Robustní základní deska s více závity
Velmi tichý provoz s nízkými vibracemi pro řezání do hloubky až 38 mm
Ozubení Combi Vario vyrobené z bimetalu M42 (8% kobalt)
- Dodržujte vždy předepsanou rychlost. Nadměrná rychlost vede k otupování zubů a zničení pily.
- Při pravidelném používání na oceli a nerezové oceli doporučujeme naše děrovky HW.
- Nevhodné na tenký plech.
Na ocel, nerezovou ocel, kovové odlitky, měď, bronz, hliník a dřevo, omezeně i na plasty.
Začněte vrtat s malou silou. Pokračujete ve vrtání s malým rovnoměrným tlakem a při vrtání zabraňte oscilačním pohybům, sledujte rychlost stolu a používejte chladivo. Pokud řežete do dřeva nebo náhražek dřeva, válcovou pilu odvětrávejte.
Průměr (Ø) | 35 mm |
Šířka klíče | 0 - nehodí se |
Hloubka řezu | 38 mm |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Doporučená rychlost otáčení u měkké oceli | 250 ot/min |
Doporučená rychlost otáčení u nástrojové oceli a nerezové oceli | 125 ot/min |
Doporučené otáčky u litiny | 165 ot/min |
Doporučené otáčky u mosazi | 330 ot/min |
Doporučené otáčky u hliníku | 375 ot/min |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!