Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Válcová pila HSCo8 Longlife a Speed
VÁLCOVÁ PILA BIMETAL-D83MM

Obj. č. 0632900083

EAN 4050641553102

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Obj. č. 0632900083
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
Nerezová ocel/ocel. Extrémně vysoká rychlost vrtání a dlouhá životnost i u plných nerezových materiálů

Extrémně rychlé řezání s minimálním úsilím


Nově vyvinutý tvar zubů



Vysoká soustřednost a přesnost bočního rázu


Robustní základní deska s více závity



Velmi tichý provoz s nízkými vibracemi pro řezání do hloubky až 38 mm


Ozubení Combi Vario vyrobené z bimetalu M42 (8% kobalt)

Upozornění
  • Dodržujte vždy předepsanou rychlost. Nadměrná rychlost vede k otupování zubů a zničení pily.

  • Při pravidelném používání na oceli a nerezové oceli doporučujeme naše děrovky HW.

  • Nevhodné na tenký plech.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na ocel, nerezovou ocel, kovové odlitky, měď, bronz, hliník a dřevo, omezeně i na plasty.

Návod

Začněte vrtat s malou silou. Pokračujete ve vrtání s malým rovnoměrným tlakem a při vrtání zabraňte oscilačním pohybům, sledujte rychlost stolu a používejte chladivo. Pokud řežete do dřeva nebo náhražek dřeva, válcovou pilu odvětrávejte.

Průměr (Ø)

83 mm

Šířka klíče

0 - nehodí se

Hloubka řezu

38 mm

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vhodné pro akumulátorový systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro elektrický systém

3 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Doporučená rychlost otáčení u měkké oceli

105 ot/min

Doporučená rychlost otáčení u nástrojové oceli a nerezové oceli

50 ot/min

Doporučené otáčky u litiny

70 ot/min

Doporučené otáčky u mosazi

140 ot/min

Doporučené otáčky u hliníku

155 ot/min

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle
x 1 ks
Adaptér A2 Se středicím vrtákem

DRŽÁK B-2000, PRO 32-200MM

x 1 ks
Adaptér válcové pily A2 S funkcí vyrážení

UNAŠEČ PRO VÁLCOVÉ PILY A2

x 1 ks
Rychlovýměnné upínání pro bimetalové válcové pily

RYCHLOUP.DRŽÁK A4/A2 PRO BI-MET.VÁL PILY

Jeden adaptér pro všechny průměry
x 1 ks
Adaptér A2 pro bimetalovou válcovou pilu pro průměry 32 až 152 mm

ADAPTER A2 PRO BI-MET.VÁL. PILY 5/8-D32-

x 3 ks
Kombinovaný adaptér A4/A2 pro válcovou pilu

KOMBI ADAPTER A4/A2 PRO BI-MET.VÁL.PILY