Varioprimer safe + easy 2
Varioprimer safe + easy 2
VARIOPRIMER 2-20ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém 4+1
- Primer
- Ochrana proti korozi
- Aktivátor
- Chrání lepidlo před UV zářením
- Černý zpevňující adhezní základní nátěr pro zlepšení přilnavosti lepidla na čelní sklo/okno, keramiku se sítotiskem, nátěr a různé kovy
- Ochrana proti korozi pro nelegované kovové povrchy
- Aktivátor pro ořezávání (zbývající housenky) a čelní skla/okna s PU/PVC potahem
- Obsah monomerního diizokyanátu: <0,1 %
Datové listy(X)
Lepené plochy vyčistěte pomocí čističe na skla Ecoline, obj. č. 089022001. Povrchy musí být suché a zbavené rzi a maziva. Před použitím přípravek Varioprimer protřepejte. K nanášení použijte štětec na základní nátěr nebo houbový aplikátor. Další informace naleznete v technických údajích.
Provedení | Plechovka |
Obsah balení | 20 ml |
Chemická báze | Polyuretanové složení obsahující rozpouštědla |
Barva | Černá |
Min. doba odvětrávání | 10 min |
Max. doba odvětrávání | 24 h |
Podmínky pro dobu odvětrávání | při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu jako primer, ochrana proti korozi, aktivátor |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 40 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!