Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Základní nátěr na autoskla safe + easy

Zákl. nátěr na autoskla safe + easy
VARIO PRIMER SABESTO 10ML

Obj. č. 0890024010
EAN 

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální aktivátor pro ošetření povrchu všech běžných podkladů používaných při zasklívání

Systém 4+1


  • Adhezní prostředek

  • Ochrana proti korozi

  • Aktivátor

  • Chrání lepidlo před UV zářením


Černý zpevňující základní nátěr pro zlepšení přilnavosti lepidla na sklo, keramiku se sítotiskem, lak a různé kovy



Ochrana proti korozi pro nelegované kovové povrchy



Aktivátor pro ořezávání (zbývající housenky) a okna s PU/PVC potahem

Upozornění

Před použitím přípravku Varioprimer nádobku protřepejte. Základní nátěr nepoužívejte, má-li gelovitou konzistenci. Po otevření co nejdříve spotřebujte. Při použití na průsvitných površích, jako jsou čelní skla bez sítotiskového okraje, je nutné použít ochranu lepeného povrchu proti UV záření (pro ochranu základního nátěru).

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Základní nátěr pro zlepšení přilnavosti lepidla na sklo, keramický potisk, lak a různé kovy. Základní nátěr poskytuje ochranu proti korozi pro nekryté kovy a působí jako aktivátor pro ořezávání u oken s potahem PU/PVC.

Návod

Očistěte lepené povrchy aktivním čističem. Povrchy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Před použitím přípravek Varioprimer protřepejte. K nanášení použijte štětec na základní nátěr nebo houbový aplikátor. Při použití trubice o objemu 10 ml nepůsobte na trubici tlakem, aby bylo naneseno správného množství základního nátěru. Další informace naleznete v technických údajích.

Provedení

Kolík

Obsah balení

10 ml

Chemická báze

Polyuretan

Barva

Černá

Min. doba odvětrávání

10 min

Max. doba odvětrávání

24 h

Podmínky pro dobu odvětrávání

při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu jako primer, ochrana proti korozi, aktivátor

Min. teplota zpracování

10 °C

Max. teplota zpracování

35 °C

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti chemikáliím, butylové
Ochranné rukavice proti chemikáliím, butylové
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Ochranné rukavice proti chemikáliím z latexu a chloroprenu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z latexu a chloroprenu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace