Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 6923 podob. pozink. oceli 8, zajišťovací zuby
MA-ZB-SIDIN6923-8-WS10-(A2K)-M6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 6923 byla nahrazena normou EN 1661. Existuje určitá podobnost (jemný závit odstraněn | byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm).
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (h1) | 6 mm |
Průměr příruby (dc) | 14.2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Princip funkce pojistky | Ozubení |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Stoupání | 1 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)