Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 6923 podob. pozink. oceli 8, zajišťovací zuby
MA-ZB-SIDIN6923-8-WS13-(A2K)-M8

Obj. č. 039408

EAN 4045727134474

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 039408
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
Norma DIN 6923 byla nahrazena normou EN 1661. Existuje určitá podobnost (jemný závit odstraněn | byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M8

Výška (h1)

8 mm

Průměr příruby (dc)

17,9 mm

Vnější pohon (s1)

WS13

Normy

DIN 6923 similar

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Princip funkce pojistky

Ozubení

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Stoupání

1,25 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace