Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 6923 podob. pozink. oceli 8, zajišťovací zuby
MA-ZB-SIDIN6923-8-WS24-(A2K)-M16

Obj. č. 0394016

EAN 4062856077939

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0394016

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 6923 byla nahrazena normou EN 1661. Existuje určitá podobnost (jemný závit odstraněn | byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M16

Výška (h1)

16 mm

Průměr příruby (dc)

34,5 mm

Vnější pohon (s1)

WS24

Normy

DIN 6923 similar

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Princip funkce pojistky

Ozubení

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Stoupání

2 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace