Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 6923 podob. pozink. oceli 8, zajišťovací zuby
MA-ZB-SIDIN6923-8-WS8-(A2K)-M5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 6923 byla nahrazena normou EN 1661. Existuje určitá podobnost (jemný závit odstraněn | byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (h1) | 5 mm |
Průměr příruby (dc) | 11,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Normy | DIN 6923 similar |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Princip funkce pojistky | Ozubení |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Stoupání | 0,8 mm |