Jednorázový standardní Big Bag S lemem a upevňovacími popruhy
Velkoobjemový vak, bez povlaku
BIG BAG STANDARD 90X90X110
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtvercový tvar nabízí velkou skladovací kapacitu pro různé materiály
- Robustní a odolný polypropylen zajišťuje dlouhodobou životnost
- Velká nosnost pro bezpečnou přepravu těžkých břemen
- Bezpečnostní koeficient 5:1 zaručuje dodatečnou bezpečnost při používání
- Čtyři zdvihací smyčky usnadňují zvedání a pohyb Big Bagu
- S lemem a upevňovacími pásky pro snadný přístup a bezpečné uzavření
- Ideální pro použití ve stavebnictví, průmyslu a zemědělství
- Se čtyřmi poutky pro zvedání (délka: 25 cm)
- Bezpečné pracovní zatížení (SWL): 1 200 kg
- Součinitel bezpečnosti (SF): 5:1
- Tloušťka tkaniny: 150 g/m²
Délka | 90 cm |
Šířka | 90 cm |
Výška | 110 cm |
Obsah balení | 0,89 m³ |
Materiál | Polypropylenový materiál |
Konstrukce | Bez nátěru, 4 smyčky nahoře |
Povolené zatížení | 1200 kg |
Safety factor | 5:1 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)