Venkovní těsnicí páska do oken Euraseal o-300
Venkovní těsnicí páska do oken Euraseal O-300
TEPA-VNĚJŠÍ-SK/VSK-(0-300)-Š100MM-L25M

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé a snadné utěsňování spár
- Lepidlo po celé ploše na straně zdiva a proužek lepidla na straně rámu okna
- Polohu pásky lze krátce po přilepení opravit, protože maximální přilnavé síly je dosaženo až po určité době
- Široké možnosti použití díky štěrbině v oddělovací fólii
Vynikající dlouhodobá přilnavost
Lze omítat
Testovaná účinnost těsnění
- Na vnitřní straně více paropropustná než na vnější straně
- Splňuje požadavky na instalaci organizace RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors)
Při teplotě povrchu +5 °C nebo nižší nebo v případě minerálního či vysoce savého povrchu použijte základní nátěr ve spreji nebo butylový/asfaltový základní nátěr.
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro těsnění spár kolem oken a dveří v novostavbách a při rekonstrukcích. Vhodná pro hladká zděná ostění.
Barva | Antracitová |
Pomocný materiál | Netkaný materiál |
Šířka | 100 mm |
Tloušťka | 0.7 mm |
Délka role | 25 m |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102 |
Odolnost vůči UV záření | 3 měsíce, při vystavení povětrnosti |
Max. tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par | 2 m |
Min. tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par | 2 m |
Odolné vůči | 0 - nehodí se |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 5°C až 25°C |
Udržitelnost | Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)