Ventilek Transporter
Ventilek Transporter
VENTILEK-CVV-40-7BAR-11,3X40,0 SPORT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce ohebný těsnicí lem
- Spolehlivé utěsnění
Patentovaná průtržná membrána s definovanou hodnotou protržení
- Pro demontáž není nutné speciální nářadí
- Zabraňuje poškození disku
Spojuje výhody pryžových a kovových ventilků
- Zvýšené tlakové namáhání (až 7 bar)
- Úspora času a práce
Odolnost vůči teplotám od -40 °C do +130 °C
Datové listy(X)
Určeno speciálně pro dodávky a obytné vozy, terénní vozidla a lehká užitková vozidla
Délka (L) | 40 mm |
Vhodné pro průměr otvorů ráfku | 11,3 mm |
Vhodné pro tloušťku ráfků min. | 1,8 mm |
Vhodné pro tloušťku ráfků max. | 4 mm |
Max. tlak vzduchu | 7 bar |
Max. rychlost | 210 km/h |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!