Vestavné LED světlo EHW 13 Pro zapuštěnou montáž
Zapuštěné svítidlo LED EHW 13, kulaté
LEPCHT-LED-EHZ13-VA-LD2-ZZ
Obj. č. 0976500172
EAN 4048539512386
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vestavěné světlo pro montážní průměr 55 mm
- K dispozici v různých povrchových úpravách/barvách
- K dispozici s teplým bílým (3000 K) a studeným bílým (5400 K) světlem
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
Pro restaurace, kanceláře, výlohy a výstavní skříně, muzea a výstavy
![]() | |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Materiál | Plast |
Barva | Barva nerezové oceli |
Výkon | 1,6 W |
Barva světla | Teplá bílá (WW) |
Min./max. teplota barev | 3100-3500 K |
Světelný tok | 68 lm |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 90 |
Průměr instalace | 55 mm |
Typ připojení | Plug-in systém LD2 |
Délka kabelu | 1800 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Životnost světelného zdroje | 30000 h |
Třída energetické účinnosti | F |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!