Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vestavné halogenové osvětlení EHW 24

Zapuštěné halogenové svítidlo EHW 24
ULIAHL-H-EHZ24-GOLD-HL1

Obj. č. 0976900212
EAN 4011231904766

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vestavné světlo pro univerzální použití
  • Lze otočit o 20° ve 2 směrech

  • Minimální zahřívání

  • Pro reflektory na studené světlo, 12 V, ∅ 35 mm, s paticí GU4, 20 W

  • Tělo s bezpečnostními pružinami

  • Materiál těla: Mosaz (MS 58)
Upozornění

*Svítidlo se objednává zvlášť (viz. připojitelné příslušenství)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vestavné řešení otočného osvětlení pro obytné prostory, restaurace, kanceláře, výlohy a výstavní skříně, muzea a výstavy.

  • Ideální pro povrchy citlivé na teplo.

Typ připojení

Plug-in systém HL1

Výkon

20 W

Čočky, stupeň lesku

Čirá

Barva

Zlatá

Délka kabelu

145 mm

Stupeň krytí

IP 20

Instalační hloubka

43 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Reflektorová svítidla, studené světlo

ZDROJSVETL-STUDLCHDVEPL-30STP-20Z-35MM

Standardní s čelním sklem, 12 V
x 5 ks
Elektronický bezpečnostní transformátor ETW 60

TRAFO-ND-H-6PØI-HL1-60Z

Standardní provedení pro halogenová svítidla se zásuvným systémem HL1
x 1 ks
Elektronický bezpečnostní transformátor ETW 60

TRAFO-ND-H-6PØI-HL1-105Z

Standardní provedení pro halogenová svítidla se zásuvným systémem HL1
x 1 ks
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-TRAFO-HL1-500MM

Pro zásuvný systém HL1
x 5 ks
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-TRAFO-HL1-1000MM

Pro zásuvný systém HL1
x 5 ks
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-TRAFO-HL1-2000MM

Pro zásuvný systém HL1
x 5 ks
Spojka rozbočovače

PR-ROZDSPOJK-TRAFO-HL1-4NAS

Pro zásuvný systém HL1
x 1 ks
Spojka rozbočovače

PR-ROZDSPOJK-TRAFO-HL1-5PØI

Pro zásuvný systém HL1
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace