Větrací profil proti ptákům
Větrací a ochranný profil proti ptákům
LPEFTPROF-SCHVORZ-50X2500MM
Obj. č.
0681008500
EAN 4011231559737
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ventilovaný kryt pro okapy a fasády podle normy DIN 4108
- Úhlové profily s jednou perforovanou a jednou neperforovanou nohou
- Odolná vůči povětrnostním vlivům
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Šířka 1 | 50 mm |
Šířka 2 | 30 mm |
Délka | 2500 mm |
Barva | Černá |
Materiál | PP |