Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vícenásobný zámek se čtyřmi klínovými čepy

Vícenásobný zámek se 4 čepy V
VICENABLOK-4V-CEP-SILSER-20X65MM

Obj. č. 0688521240
EAN 4045727804735

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zámek s čepem V s plynulým chodem a nízkou údržbou, který výrazně zvyšuje ochranu před vloupáním
  • Zámek ovládaný profilovou cylindrickou vložkou je vybaven se samozamykacím převodem, který nedovoluje, aby byla západka zatlačena zpět po jednom otočení

  • Horní čelní desku lze zkrátit o 300 mm
Upozornění

Assy ® plus FBS, Ø 4 mm, modře pasivovaný, obj. č. 0165 744 0.. lze použít pro montáž.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro dřevěné dveře s polodrážkou

Vhodné pro

Dřevěné domovní dveře s polodrážkou

Šířka lícní desky

20 mm

Směr DIN

DIN R/L

Rozměr trnu

65 mm

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

92 mm

Středovka

10 mm

Výška dveřní kliky

1020 mm

Barva

Stříbrná matná

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Šířka zámkové desky

83 mm

Třída odporu

RC.. 1..

Prohlášení o shodě ES (CE)

Možné označení CE pomocí systémové kontroly

POKYNY PRO VÝMĚNU ZÁPADKY

Technické informace

Výhoda:


Západku lze vyměnit po instalaci vícenásobného zámku. (Odsazená západka, válečková západka, atd.) Není nutná demontáž kování

1. Zatlačte pojistný čep ❶ nad západkou (∅ max. 3 mm) do kontrolního otvoru.



Pozor: Nastavení západky se smí provádět pouze ve svislé poloze zámku a v odemčeném stavu. Západka zámku / rukojeť se nesmí pohybovat!


2. Zatlačte pojistný čep ❶ mírně směrem dolů. Pojistný čep západky ❷ odemkne západku



3. Západka ❸ se oddělí a lze ji vytáhnout.

4. Otočte západku ❸ o 180°.



5. Zasuňte a zatlačte západku ❸ zpět dovnitř.

POKYNY PRO VÝMĚNU ZÁPADKY ENEO CC

Technické informace

1. Zatlačte pojistný čep ❶ (∅ max 2,5 mm) do kontrolního otvoru, dokud nezaklapne.



Pozor: Nenuťte silou!


2. Vytáhněte západku. ❸

3. Otočte západku ❸ o 180°.



4. Zasuňte a zatlačte západku zpět.



5. Zatlačte pojistný čep zpět.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dvojitá profilová cylindrická vložka NP

PROFCYLINDR-NP-DS-5KOL-VS-(NI)-36X41MM

5kolíkový systém
x 1 ks
Elektrický úder, typ R

SUCHEFF-EL-R-ENITVZDLO

Radiální západka s uvolněním
x 1 ks
Centrální pojistná deska pro zapuštění

PR-UHELUKONPLECH-DVSHOT-R-SILSER-4

Přidržuje západku a závoru
x 1 ks
Centrální pojistná deska pro zapuštění

PR-UHELUKONPLECH-DVSHOT-L-SILSER-4

Přidržuje západku a závoru
x 1 ks
Centrální pojistná deska pro zapuštění

PR-UHELUKONPLECH-DVSHOT/EL-R-SILSER-4

Pro použití s elektrickými otvírači
x 1 ks
Centrální pojistná deska pro zapuštění

PR-UHELUKONPLECH-DVSHOT/EL-L-SILSER-4

Pro použití s elektrickými otvírači
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace