Vícenásobný zámek se 2 čepy
Vícenásobný zámek se 2 čepy
VÍCEBOD ZÁMEK-2ČEPY-STŘÍBRNÝ-65-92-10-20

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zámek ovládaný profilovou cylindrickou vložkou je vybaven samojisticím převodem
- Tím se brání zatlačení šroubu nebo tyče zpět po jedné otáčce
Dodává se bez protiplechu nebo uzamykacích bodů.
K montáži lze použít šroub Assy® plus FBS, pozinkovaný, průměr 4 mm, obj. č. 0178744025 a další.
Dodací lhůta pro obj. č. 0688522122, 0688522252 a 0688522432 je přibližně 15 pracovních dnů po přijetí objednávky.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné domovní dveře |
Vhodné pro světlou výšku polodrážky | 4mm/12mm (Euro polodrážka) |
Šířka lícní desky | 20 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Rozměr trnu | 65 mm |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 92 mm |
Středovka | 10 mm |
Výška dveřní kliky | 1020 mm |
Barva | Stříbrná matná |
Povrch | Eloxováno |
Povrch západky | Poniklovaná lesklá |
Povrch závory | Poniklovaná lesklá |
Volná petlice | Dvě otáčky 20 mm |
Typ zámku | Profilový válec |
Materiál | Ocel |
Materiál střelky zámku | Litý zinek s plastovou vložkou |
Materiál závory | Ocel |
Délka lícní desky | 2200 mm |
Tloušťka lícní desky | 3 mm |
Horní čelní desku lze zkrátit o | 300 mm |
Výška zámkové desky | 213 mm |
Šířka zámkové desky | 80 mm |
Tloušťka zámkové desky | 15,5 mm |
Délka těla zámku usousedních zámků | 150 mm |
Šířka těla zámku usousedních žebříků | 40 mm |
Tloušťka těla zámku usousedních zámků | 15,5 mm |
Třída odporu | Vhodné pro RC 2 (vyžaduje kontrolu systému) |
Schválení | MSM 343/2009 |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Možné označení CE pomocí systémové kontroly |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!