Víceúčelová karbidová fréza TiAlSiN
Víceúčelová karbidová fréza TiAlSiN
FRÉZA STOPK.-WRC-MULTIPERFM-TIALSIN-D6MM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Inovativní geometrie zubů s kombinací střídavého a jemného ozubení pro lesklý, hladký povrch, plynulé frézování a vynikající obsluhu
- Vysoce kvalitní vrstva TiAlSiN pro až 3krát delší životnost oproti nepokoveným frézám s konvenčním systémem střídavého ozubení
- Až o 50 % vyšší řezný výkon oproti frézám s konvenčním systémem střídavého ozubení
- Vyrobeno dle přísných standardů kvality, včetně celkové inspekce pájených spojů
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Díky mimořádně vysokému řeznému výkonu může dojít ke ztrátě barvy. Ke ztrátě barvy dochází z důvodů extrémních teplot na nástroji a nepředstavuje bezpečnostní riziko. Materiály se obvykle obrábějí v protisměru. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Odstraňování otřepů, opracování kontur, obrábění povrchů, zpracování svarů, tvarování, leštěním litiny, srážení a zaoblení hran.
Forma | Válcový tvar |
Průměr hlavy x délka řezné hrany | 6 x 18 mm |
Délka | 50 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Titanová slitina, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov |
Vhodné pro tvrdost až do | 65 HRC |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ zubů | Multi Performance |
Řezný materiál | Slinutý karbid (HM) |
Povrch | TiAlSiN |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Efektivita řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při vedení (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvar dříku | Válcový |
Řezné hodnoty |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)